{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PPS | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole | |
| Produktart | Drucksprüher | |
| Fassungsvermögen | 0,85 l | |
| geeignet für | aggressive Flüssigkeiten | |
| Eigenschaften | mit Sprühpistole |
| Artikelnummer | 7000119668 | |
| EAN / GTIN | 00051131161245 | |
| Herstellernummer | 7000119668 | |
| L-Nummer | L01130 109935 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |