Tampon de presiune 3M™ PPS™ pentru pistolul cu cupă de presiune 3M™ Accuspray™, mare, 850 ml, 16124

Cod articol.: 7000119668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PPS
Denumirea producătorului 3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole
Tip produs Pulverizator sub presiune
Volum 0,85 l
Recomandat pentru Lichide agresive
Caracteristici Cu pistol de pulverizare

Identificare și clasificare

Cod articol 7000119668
EAN / GTIN 00051131161245
Număr producător 7000119668
L-Număr L01130 109935
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Bolul sub presiune 3M™ PPS™ este potrivit pentru materiale vâscoase cu vâscozitate ridicată. Acest produs este utilizat în principal pentru aplicarea materialelor cu vâscozitate ridicată (de exemplu, protecția la impactul cu pietre). Cu această tehnologie, ceașca interioară este suplimentar presurizată. Cu sistemele de cupe sub presiune PPS, puteți adapta aplicația cu cele mai mici setări la diferite texturi de acoperire, de exemplu, pentru a obține o structură excelentă a suprafeței.

Avantaj:

  • Pentru a susține capacele PPS și cupele interioare pentru sistemul de recipiente sub presiune PPS
  • Reproducerea simplă a diferitelor structuri de acoperire
  • Avantajele sistemului PPS™, de asemenea, în aplicarea acoperirilor de protecție
  • Ideal pentru o gamă largă de materiale, de la lichid la foarte vâscos (vâscos).