Godet de pression à rendement élevé de type 3M™ PPS™ pour pistolet 3M™ Accuspray, Grand, 16124

Réf.: 7000119668
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série PPS
Référence fabricant 3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Capacité 0,85 l
Pour liquides agressifs
Caractéristiques avec pistolet pulvérisateur

Identification et classification

Référence article 7000119668
EAN / GTIN 00051131161245
Réf. fabricant 7000119668
Article hors catalogue L01130 109935
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le godet de pression à rendement élevé de type PPS™ 3M™ est conçu pour contenir des matériaux liquides épais et hautement visqueux. Sa principale utilisation concerne les matériaux liquides à haute viscosité, comme les revêtements de protection, pour lesquels une pression assistée est requise dans un système de distribution par gravité, afin de permettre à l’utilisateur de bénéficier des avantages du système PPS. Les godets de pression PPS vous permettent d’associer facilement différentes textures de revêtement les unes aux autres, en effectuant quelques ajustements mineurs, afin d’obtenir la finition adéquate.

Avantage(s):

  • Ce godet peut recevoir les couvercles et revêtements PPS associés aux godets de pression PPS
  • Permet d’obtenir facilement différentes textures de revêtement
  • Permet aussi d’offrir aux revêtements de protection les avantages du système PPS
  • Idéal pour une variété de matériaux liquides à très visqueux (épais).