{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ 927 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Transfer-Klebeband 927 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Bez nośnika | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Odporność na temperaturę do | 80 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość L | 110 m | |
| Szerokość B | 1 200 mm | |
| Grubość S | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7000116588 | |
| EAN / GTIN | 05010027151246 | |
| Numer producenta | 7000116588 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |