3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 927, Incolora, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116588
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
3M™ 927
Denominación del fabricante
3M™ Transfer-Klebeband 927
Embalaje
sueltos
Color
transparente
Cantidad de cintas adhesivas
1 ud.
Contenido
Parte única
Tipo de producto
Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva
De un lado
Material de base
Sin soporte
Masa adhesiva
Acrilato modificado
Resistente a la temperatura hasta
80 grados
Intervalo de aplicación
Interior; Sustratos lisos
Aplicación
Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características
Eliminación sin residuos
Longitud L
110 m
Anchura B
1.200 mm
Espesor S
0,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000116588
EAN / GTIN 05010027151246
Número del fabricante 7000116588
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para pegados de uso general, empalmes de films, láminas metálicas, tejidos, espumas de laminado, metales o placas de identificación de plástico, utilice la cinta transferidora adhesiva 927 de 3M™. Nuestra cinta transferidora adhesiva incorpora adhesivo acrílico de alta resistencia 300 y liner de papel kraft densificado. Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad. Aplique nuestra cinta transferidora en una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se necesite un adhesivo fuerte con agarre inicial elevado. Entre los usos habituales de nuestra cinta están el empalme de films, láminas y tejidos, así como el laminado de espumas, fotos, tejidos, placas de identificación metálicas o de plástico y materiales con alta (HSE) o baja (LSE) energía superficial.

Ventaja:

  • Cinta transferidora adhesiva de 50 µm.
  • Liner de papel kraft densificado n.º 60.
  • Se puede usar en una amplia variedad de materiales.
  • Adhesivo acrílico de alta resistencia 300.
  • Cumple el estándar del gobierno de EE. UU.
  • MIL-P-19834B, Enmienda 1.
  • Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad.
  • Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada.
  • Unión de films, láminas y tejidos.
  • Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
  • Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos.
  • Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.
  • Une una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza

Recomendación:

  • Empalmes de film, películas, tejidos y papeles con revestimiento
  • Laminado de espumas y sustratos de baja energía superficial
  • Laminado de placas metálicas o de plástico