Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ 927, Transparent, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm

Réf.: 7000116588
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ 927
Référence fabricant 3M™ Transfer-Klebeband 927
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat sans support
Masse adhésive acrylate modifié
Résistance aux températures max. 80 degré
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques elimination sans résidus
Longueur L 110 m
Largeur B 1 200 mm
Epaisseur S 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000116588
EAN / GTIN 05010027151246
Réf. fabricant 7000116588
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour le collage en général, le jointage des films, papiers aluminium, tissus, mousses plastifiées, plaques nominatives en métal ou en plastique, utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 927. Notre ruban à transfert d'adhésif est doté d'un adhésif acrylique haute résistance et d'un protecteur en papier brun densifié. Utilisez-le dans des situations nécessitant une excellente résistance aux UV et aux produits chimiques. Il est idéal pour des applications fines à pouvoir d'adhérence élevé. Appliquez notre ruban à transfert sur une grande variété de matériaux similaires et différents, lorsqu'un adhésif puissant à forte prise initiale est requis. Les utilisations typiques de notre ruban sont le jointage des films, papiers aluminium, tissus, mousses plastifiées, photos, plaques nominatives en métal ou en plastique, matériaux à énergie de surface faible (BES) et élevée (HES).

Avantage(s):

  • Ruban transfet d'adhésif de 50µm sur protecteur papier kraft.
  • Usage général.
  • Conforme à la norme MIL-P-19834B, Amendment 1.
  • À utiliser en tant que ruban à transfert polyvalent pour une application sur des matériaux fins nécessitant un pouvoir d'adhérence élevé.
  • Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et différents, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité.
  • Jointage de films, papiers aluminium, tissus.
  • Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
  • À utiliser pour des situations nécessitant une excellente résistance aux UV et aux produits chimiques.
  • Il est idéal pour des applications fines à pouvoir d'adhérence élevé.
  • Collez une grande variété de matériaux similaires ou différents

Recommandation(s):

  • jointage de films, de papiers aluminium, de tissus et de papiers couchés
  • Laminage de mousses et de substrats à basse énergie de surface
  • Laminage de métaux ou plaques nominatives en plastique