{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
3M™ 927
|
|
| Herstellerbezeichnung |
3M™ Transfer-Klebeband 927
|
|
| Verpackung |
lose
|
|
| Farbe |
transparent
|
|
| Anzahl Klebebänder |
1 St.
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Klebebänder
|
|
| Klebebandart |
Einseitig
|
|
| Trägermaterial |
ohne Träger
|
|
| Klebemasse |
Modifiziertes Acrylat
|
|
| Temperaturbeständig bis |
80 Grad
|
|
| Anwendungsbereich |
Innenbereich; glatten Untergründen
|
|
| Anwendung |
Montage; Permanentverkleben; Verkleben
|
|
| Eigenschaften |
Rückstandsfrei entfernen
|
|
| Länge L |
110 m
|
|
| Breite B |
1 200 mm
|
|
| Stärke S |
0,05 mm
|
| Artikelnummer | 7000116588 | |
| EAN / GTIN | 05010027151246 | |
| Herstellernummer | 7000116588 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |