3M™ Repulpable Splicing System R9999, Blue, 75 mm x 55 m, 0.12 mm

Nr art.: 7000116515
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; wodoodporny
Długość 55 m
Szerokość 75 mm
Grubość 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116515
EAN / GTIN 05010027826878
Numer producenta 7000116515
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Repulpable Splittable Flying Splice Tape R9999 is our repulpable splittable flying splice tape for most grades of paper in manual and automatic splicing equipment.

Zaleta:

  • Blue splicing side 4.5 mil, clear tabbing side 2.2 mil, double sided splittable tape, easy release kraft split liner, excellent heat resistance up to 204 °C
  • Straight across flying paster for a wide range of paper, performs well over a wide range of temperatures
  • Repulpable adhesive prevents broke contamination from non-repulpable splice material
  • Meets or exceeds TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170 (components of paper and paperboard in contact with aqueous and fatty food)
  • For most grades of paper in manual and automatic splicing equipment.

Zalecenie:

  • For the flying roller change on the coating machine for high fittings.
  • Very high reliability even at high speed.