{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Material cubierta de separación | Papel separador siliconado | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Lámina de plástico | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Pegar | |
| Características | Resistente a la humedad; resistente al agua | |
| Longitud | 55 m | |
| Anchura | 75 mm | |
| Espesor | 0,12 mm |
| Número de artículo | 7000116515 | |
| EAN / GTIN | 05010027826878 | |
| Número del fabricante | 7000116515 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |