{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | Plastová fólie | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Slepit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Voděodolné | |
| Délka | 55 m | |
| Šířka | 75 mm | |
| Tloušťka | 0,12 mm |
| Katalogové číslo | 7000116515 | |
| EAN / GTIN | 05010027826878 | |
| Číslo výrobce | 7000116515 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |