Ruban Double Face De Jointage à La Volée Hydrodispersable 3M™ R9999, Bleu, 75 mm x 55 m, 0.12 mm

Réf.: 7000116515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat film en plastique
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur
Type d’application coller
Caractéristiques résistance à l’humidité; water-proof
Longueur 55 m
Largeur 75 mm
Epaisseur 0,12 mm

Identification et classification

Référence article 7000116515
EAN / GTIN 05010027826878
Réf. fabricant 7000116515
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban déroulable à la volée et à séparation retriturable 3M™ R9999 est notre ruban déroulable à la volée et à séparation, retriturable, pour la plupart des qualités de papier dans les équipements de jointage manuels et automatiques.

Avantage(s):

  • Face de jointage bleue , face de terminaison transparente , ruban double face à séparation, protecteur en papier brun facile à retirer, excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C
  • Collage au vol direct pour une large gamme de papier, fonctionne sur une large plage de températures
  • L'adhésif hydrodispersable ne vient pas polluer la pâte à papier lors des phases de recyclage
  • Respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la FDA 21 CFR 176.170 (composants de papier et de carton en contact avec des aliments aqueux et gras)

Recommandation(s):

  • Pour le changement de rouleau volant sur la machine de revêtement pour les raccords élevés.
  • Très haute fiabilité même à grande vitesse.