Sistem de racordare repulpabil 3M™ R9999, albastru, 75 mm x 55 m, 0,12 mm

Cod articol.: 7000116515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea albastru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Folie de plastic
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la umezeală; impermeabil la apă
Lungime 55 m
Lăţime 75 mm
Concentrație 0,12 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116515
EAN / GTIN 05010027826878
Număr producător 7000116515
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile noastre adezive SLFS pentru schimbarea rolelor zburătoare de pe mașina de acoperire la viteze mari de până la 2000 m/min asigură cea mai mare siguranță posibilă la îmbinare. Extrem de fiabile pe o gamă largă de gramatici, hârtii pre-acoperite și profile problematice.

Avantaj:

  • Acoperire și printabil
  • Pentru cea mai mare viteză
  • Apă excelentă și dispersie alcalină,
  • Adeziv optim chiar și pe suprafețe problematice
  • Perfect pentru utilizarea pe role de hârtie rece
  • Apă dispersabilă în conformitate cu TAPPI UM-3 (A) 213
  • Interval larg de temperatură
  • Pentru cea mai mare viteză
  • Deshidratare scăzută chiar și umiditate scăzută
  • Îmbinarea fiabilă a hârtiilor acoperite și neacoperite la viteză maximă

Recomandare:

  • Pentru schimbarea rolei de zbor pe mașina de acoperire pentru fitinguri înalte.
  • Fiabilitate foarte ridicată chiar și la viteză mare.