Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020, biała, 457 mm x 5 m, 0,51 mm, próbka

Nr art.: 7000115868
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Cushion-Mount™ Plus
Oznaczenie producenta E1020
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; Z amortyzacją drgań
Długość L 5 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,51 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115868
EAN / GTIN 50021200557977
Numer producenta 7000115868
Numer L L01130 103103
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna do montażu klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020 służy do łatwego mocowania klisz fleksograficznych na cylindrach lub tulejach. Zapewnia wysoką jakość wydruków, gdy elementy pełnopowierzchniowe i rastrowane występują w równych proporcjach. Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) bez folii ochronnej został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich/rękawach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Biała taśma montażowa do płyt fleksograficznych z mikrokanałami w warstwie kleju, umożliwiająca łatwy i czysty demontaż kliszy, odporna na zabrudzenia farbą; 0,50 mm
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku
  • Dzięki tłumieniu wibracji można zwiększyć prędkość drukowania bez utraty jakości
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku

Zalecenie:

  • Do mocowania płyt fleksograficznych na cylindrach drukarskich