Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020

Cod articol.: 7000115868
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Cushion-Mount™ Plus
Denumirea producătorului E1020
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 5 m
Lăţime B 457 mm
Concentrație S 0,51 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000115868
EAN / GTIN 50021200557977
Număr producător 7000115868
L-Număr L01130 103103
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda clișeică 3M™ Cushion-Mount™ plus E1020 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau pe manșoane. Oferă rezultate de imprimare de înaltă calitate atunci când elementele spot și ecran sunt părți egale. Pelicula noastră de protecție Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de micro-canale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă între banda adezivă și cilindru/manșon și între banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe lateral cu folie protectoare (cu fața spre clișeu) a fost special dezvoltat pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de menținere ridicată în timpul procesului de imprimare și permite îndepărtarea ușoară a plăcii de presiune după aceea. Adezivul de pe lateral (orientat spre cilindru) fără folie de protecție a fost dezvoltat special pentru imprimarea cilindrilor/manșoanelor. Aceasta asigură faptul că banda adezivă este ușor de aplicat în timpul asamblării și este curată pentru a fi scoasă în timpul dezasamblării.

Avantaj:

  • Bandă de montare albă pentru plăci flexo cu micro-canale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală; 0,50 mm
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
  • Prin absorbția vibrațiilor, puteți crește viteza de imprimare fără a sacrifica calitatea
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Recomandare:

  • Pentru montarea plăcilor flexografice pe cilindrii de imprimare