3M™ Cushion-Mount™ Plus Cinta de Montaje de Clichés E1020, Blanco, 457 mm x 5 m, Muestra

Número de artículo: 7000115868
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Cushion-Mount™ Plus
Denominación del fabricante E1020
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Con forro
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Montaje
Características Amortiguador de vibraciones; Eliminación sin residuos
Longitud L 5 m
Anchura B 457 mm
Espesor S 0,51 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000115868
EAN / GTIN 50021200557977
Número del fabricante 7000115868
Número L L01130 103103
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1020 de 3M™ con adhesivo de montaje fácil ha sido diseñada para montar planchas de impresión flexográficas en cilindros o manguitos. Ofrece resultados de alta calidad en procesos de impresión combinada. Además, es adecuada para la reproducción combinada de fondos y tonos, en casos en los que los fondos y las cuatricromías son igualmente importantes. Nuestro liner de montaje fácil crea microcanales en ambas superficies adhesivas. La trama de retícula crea una red continua y permanente de microcanales en el adhesivo que permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. El adhesivo de la cara del liner (lado de la plancha) de la cinta se ha diseñado para montar clichés fotopoliméricos, tiene un excelente poder de sujeción bajo presión y se retira limpiamente de la plancha al desmontar. El adhesivo de la cara sin liner (lado del cilindro) de la cinta se ha diseñado para el montaje en manguitos o cilindros de impresión flexográfica, se aplica fácilmente durante el montaje y se retira limpiamente al desmontar.

Ventaja:

  • Cinta de montaje de clichés flexográficas blanca con adhesivo con función de liberación de aire
  • 0,51 mm de grosor
  • Densidad estándar
  • El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
  • El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas.
  • El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché.
  • La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan

Recomendación:

  • Para el montaje de placas flexográficas en cilindros de impresión