Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020, Blanc, 457 mm x 5 m, 0,51 mm, Échantillon

Réf.: 7000115868
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ Cushion-Mount™ Plus
Référence fabricant E1020
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Montage
Caractéristiques amortissement des vibrations; elimination sans résidus
Longueur L 5 m
Largeur B 457 mm
Epaisseur S 0,51 mm

Identification et classification

Référence article 7000115868
EAN / GTIN 50021200557977
Réf. fabricant 7000115868
Article hors catalogue L01130 103103
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1020, avec adhésif de fixation facile, est conçu pour le montage des plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons. Il fournit une impression combinée standard de haute qualité et convient pour la combinaison d'encres solides et la reproduction des tons, là où les encres solides et le procédé sont tout aussi importants. Notre protection de montage aisé crée des microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré crée un réseau continu et permanent de microcanaux dans l'adhésif, ce qui permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. Du côté protégé (côté plaque) du ruban, l'adhésif, conçu pour le montage des plaques photopolymères, possède une excellente performance sur la presse et se retire proprement de la plaque lors du démontage. L'adhésif sur le côté non protégé (côté cylindre) du ruban est conçu pour être monté sur les cylindres ou les manchons d'impression flexographique, permettant une application facile lors du montage et un enlèvement propre lors du démontage.

Avantage(s):

  • Blanc, ruban pour montage de plaque flexographique avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
  • 0,51 mm d'épaisseur
  • Densité standard
  • Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
  • Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives.
  • Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque.
  • La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés

Recommandation(s):

  • Pour le montage de plaques flexographiques sur des cylindres d'impression