Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020H, 457 mm x 5 m, Sample

Réf.: 7000115867
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 unités
  • Etapes de la commande : 3 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Série Cushion-Mount™ Plus
Référence fabricant E1020H
Emballage En vrac
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage
Caractéristiques amortissement des vibrations; elimination sans résidus
Longueur L 5 m
Largeur B 457 mm
Epaisseur S 0,51 mm

Identification et classification

Référence article 7000115867
EAN / GTIN 00021200557965
Réf. fabricant 7000115867
Article hors catalogue L01310 980
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1020H, avec adhésif de montage aisé et adhésif plus fort du côté de la plaque, est conçu pour le montage des plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons. Il fournit une impression combinée standard de haute qualité et convient pour la combinaison d'encres solides et la reproduction des tons, là où les encres solides et le procédé sont tout aussi importants. Notre protection de montage aisé crée des microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré crée un réseau continu et permanent de microcanaux dans l'adhésif, ce qui permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. Du côté protégé (côté plaque) du ruban, l'adhésif, conçu pour le montage des plaques photopolymères, possède une excellente performance sur la presse et se retire proprement de la plaque lors du démontage. L'adhésif sur le côté non protégé (côté cylindre) du ruban est conçu pour être monté sur les cylindres ou les manchons d'impression flexographique, permettant une application facile lors du montage et un enlèvement propre lors du démontage.

Avantage(s):

  • Blanc, ruban pour montage de plaque flexographique doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque
  • 0,51 mm d'épaisseur
  • Densité standard
  • Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
  • Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives.
  • Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque.
  • La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés

Recommandation(s):

  • Pour le montage de plaques flexographiques sur des cylindres d'impression