Système à adduction d'air 3M™ Versaflo™, régulateur de refroidissement d'air, V-100E

Réf.: 7000103980
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Versaflo™
Référence fabricant 3M™ Versaflo™ Druckluftsystem, Luftkühlung mit Druckluftregler, V-100E; V-100E
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Sommaire, Pièce 1 pc.
Type de produit filtre
Unité contenance Pièce
Raccordement filtre Filetage
Filtrage air

Identification et classification

Référence article 7000103980
EAN / GTIN 04046719737208
Réf. fabricant 7000103980
Article hors catalogue L01140 86
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les masques à adduction d'air offrent de nombreuses caractéristiques par rapport aux protections respiratoires traditionnelles, telles que le refroidissement ou le chauffage de l'air entrant à l'aide de certaines soupapes et un faible entretien. Les masques à adduction d'air 3M™ nécessitent une source d'air respirable propre telle que les systèmes d'air d'usine ou l'air en bouteille. Cet air propre et respirable peut être acheminé vers une gamme de coiffes et de casques.

Avantage(s):

  • Nécessite peu d'entretien : pas de filtres ni de batterie à entretenir
  • Certaines soupapes à adduction d'air 3M™ peuvent refroidir ou chauffer l'air jusqu'à 28 °C
  • Tous les régulateurs à adduction d'air de la série V nécessitent un tuyau d'alimentation d'air comprimé 3M™ homologué, des raccords, un tuyau respiratoire et une coiffe pour compléter le système respiratoire homologué CE
  • Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet

Recommandation(s):

  • Zones à chaleur rayonnante élevée
  • Fonderies
  • Industrie lourde