3M™ Versaflo™ V-100 hűtőcső övvel, dugócsatlakozó nélkül

Cikkszám: 7000103980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000103980
EAN / GTIN 04046719737208
Gyártó száma 7000103980
L-szám L01140 86

Leírás

Kivitel:

Az en 14594 szabvány szerint tesztelve
Minden fejtámlával kombinálható
Teljes hossz: 0 346 m
Teljes szélesség: 0 118 m
Teljes magasság: 0 086 m

Leírás:

V-100E hűtőcső övvel és tartóval, dugaszolható csonk nélkül

Jellemző:

A sűrített levegő hűtése max. 25 °C-on
Sűrített levegő csatlakozó
munkanyomás 4–6 bar
Levegő térfogata 170–600 l/perc
Állítható hőmérséklet-szabályozó

Figyelem:

Magas hősugárzású területek
Öntödék
Nehézipar