Regulator de răcire a aerului 3M™ Versaflo™, V-100E

Cod articol.: 7000103980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Versaflo™
Denumirea producătorului 3M™ Versaflo™ Druckluftsystem, Luftkühlung mit Druckluftregler, V-100E; V-100E
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; negru
Cuprins, Bucată 1 buc.
Tip produs Filtru
Conținut unitate Bucată
Conexiune filtru Filete
Filtrare Aer

Identificare și clasificare

Cod articol 7000103980
EAN / GTIN 04046719737208
Număr producător 7000103980
L-Număr L01140 86
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Regulatoarele de aer comprimat oferă multe avantaje față de dispozitivele convenționale de protecție respiratorie, cum ar fi răcirea sau încălzirea aerului de intrare cu supape specifice și întreținere redusă. Aparatele de respirație cu aer comprimat 3M™ trebuie să fie alimentate cu aer respirator curat, cum ar fi un compresor de aer comprimat sau un cilindru de aer comprimat. Acest aer de respirație curat poate fi livrat la o serie de hote și căști

Avantaj:

  • Întreținere redusă – nu există filtre sau baterii de întreținut
  • Anumite supape de aer furnizate de 3M™ pot răci sau încălzi aerul până la 28 °C.
  • Toate regulatoarele de aer din seria V necesită un furtun de alimentare cu aer aprobat 3M™, cuplaje, furtun de aer și tăblie pentru a completa sistemul de protecție respiratorie aprobat ce.
  • Ce aprobat atunci când este utilizat ca parte a unui sistem complet

Recomandare:

  • Zone cu căldură radiantă ridicată
  • Turnătorii
  • Industria grea