{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | Poliuretan (PU) | |
| Średnica zewnętrzna węża | 43 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 12 mm | |
| Długość całkowita | 1 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -55 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 130 °C | |
| Możliwość użycia do | Ciecze |
| Numer artykułu | 7000099379 | |
| EAN / GTIN | 04046719486106 | |
| Numer producenta | 7000099379 | |
| Numer L | L01310 1592 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |