{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Schlauch | |
| Schlauchform | gerade | |
| Material Schlauch | Polyurethan (PU) | |
| Durchmesser außen Schlauch | 43 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 12 mm | |
| Länge gesamt | 1 m | |
| Temperatureinsatz min. | -55 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 130 °C | |
| geeignet für | Flüssigkeiten |
| Artikelnummer | 7000099379 | |
| EAN / GTIN | 04046719486106 | |
| Herstellernummer | 7000099379 | |
| L-Nummer | L01310 1592 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |