{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | recta | |
| Material tubo flexible | Poliuretano (PU) | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 43 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 12 mm | |
| Longitud total | 1 m | |
| Temperatura de uso mín. | -55 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 130 °C | |
| Aptitud para | Líquidos |
| Número de artículo | 7000099379 | |
| EAN / GTIN | 04046719486106 | |
| Número del fabricante | 7000099379 | |
| Número L | L01310 1592 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |