3M™ HDT-AN Gaine Thermorétractable Paroi épaisse ø43/12 noire 1 mètre

Réf.: 7000099379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000099379
EAN / GTIN 08712403573365
Réf. fabricant 7000099379

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Sans halogène
Longueur totale : 1 m
Gaine thermorétractable robuste en polyoléfine réticulée par rayonnement
Diamètre et taux de retrait selon DIN 47640

Description:

La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Bonne résistance aux produits chimiques. Étanchéité IP 68. Conforme à la directive RoHS et sans halogène.

Caractéristique(s):

Conforme à RoHs
Taux de rétraction élevé
Gaine thermorétractable robuste en polyoléfine réticulée par rayonnement
Diamètre et taux de rétrécissement conformes à la norme DIN 47640
Bonne propriété d'isolation électrique
Bonne résistance aux produits chimiques
Couche adhésive intégrée
Résistant aux UV

Remarque(s):

Pour l'isolation résistante au vieillissement, aux UV et à l'humidité de câbles en plastique et de câbles de masse et comme gaine extérieure pour les garnitures de câbles de commande.