Taśma maskująca Scotch® 2328, kremowo-biała, 100 mm x 50 m, 127858

Nr art.: 7000095910
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Seria Scotch® 2328
Oznaczenie producenta Scotch® Abdeckband 2328
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 50 m
Szerokość B 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095910
EAN / GTIN 08000280477556
Numer producenta 7000095910
Numer L L01130 102988
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma maskująca Scotch® 2328 nadaje się do wielu różnych zastosowań w dziedzinie renowacji samochodów. Nasza beżowa taśma maskująca Scotch® 2328 to ekonomiczna taśma przeznaczona do standardowych zastosowań. Wyróżnia się między innymi doskonałą przyczepnością, wysoką przyczepnością, możliwością usunięcia bez pozostawiania śladów oraz doskonałą ostrością krawędzi. Taśma maskująca Scotch® 2328 jest odporna na działanie rozpuszczalników i zapobiega przenikaniu. Poza tym pasek dobrze się dopasowuje. Można go bez problemu oderwać ręką.

Zaleta:

  • Uniwersalna taśma maskująca, nadająca się do wielu różnych zastosowań
  • Elastyczna taśma o doskonałej odporności na rozrywanie wzdłuż krawędzi
  • Doskonała przyczepność i usuwanie bez pozostawiania śladów
  • Odporny na działanie rozpuszczalników, chroni przed przebiciem