{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch® 2328 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® Abdeckband 2328 | |
| Color | beis | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Papel | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Intervalo de aplicación | Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; resistente a los disolventes | |
| Longitud L | 50 m | |
| Anchura B | 100 mm |
| Número de artículo | 7000095910 | |
| EAN / GTIN | 08000280477556 | |
| Número del fabricante | 7000095910 | |
| Número L | L01130 102988 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |