Taśma maskująca Scotch® 2328, kremowo-biała, 24 mm x 50 m, 06309

Nr art.: 7100136825
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 2328
Oznaczenie producenta Scotch® Abdeckband 2328
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Długość 50 m
Szerokość 0,024 m
Materiał folii Papier
Właściwości folii osłonowej Wodoodporność
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Rodzaj produktu Folie osłonowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100136825
EAN / GTIN 04054596674905
Numer producenta 7100136825
Numer L L01310 124
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma maskująca Scotch® 2328 nadaje się do wielu różnych zastosowań w dziedzinie renowacji samochodów. Nasza beżowa taśma maskująca Scotch® 2328 to ekonomiczna taśma przeznaczona do standardowych zastosowań. Wyróżnia się między innymi doskonałą przyczepnością, wysoką przyczepnością, możliwością usunięcia bez pozostawiania śladów oraz doskonałą ostrością krawędzi. Taśma maskująca Scotch® 2328 jest odporna na działanie rozpuszczalników i zapobiega przenikaniu. Poza tym pasek dobrze się dopasowuje. Można go bez problemu oderwać ręką.

Zaleta:

  • Uniwersalna taśma maskująca, nadająca się do wielu różnych zastosowań
  • Elastyczna taśma o doskonałej odporności na rozrywanie wzdłuż krawędzi
  • Doskonała przyczepność i usuwanie bez pozostawiania śladów
  • Odporny na działanie rozpuszczalników, chroni przed przebiciem