{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch® 2328 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Abdeckband 2328 | |
| Farbe | beige | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; handeinreißbar; lösemittelbeständig | |
| Länge L | 50 m | |
| Breite B | 100 mm |
| Artikelnummer | 7000095910 | |
| EAN / GTIN | 08000280477556 | |
| Herstellernummer | 7000095910 | |
| L-Nummer | L01130 102988 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |