Scotch® High Performance Box Sealing Tape 3705, Transparent, 50 mm x 66 m

Nr art.: 7000095271
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 36 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 3705
Oznaczenie producenta Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3705
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie
Długość 66 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,073 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095271
EAN / GTIN 08000280441274
Numer producenta 7000095271
Numer L L01310 1936
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Give your valuable packages the best protection possible with Scotch® High Performance Box Sealing Tape 3705. Our super strong tape is recommended for packaging high value or fragile goods. The heavy duty bi-axially oriented polypropylene strong film backing of our tape makes it especially resistant to splitting when subjected to rough handling and shock impacts, helping to ensure the safe delivery of your product. The high shear/tack hot-melt synthetic rubber resin adhesive helps to reduce failures in box sealing, and as it adheres immediately, this tape is suitable for machine applications. It’s best applied at room temperature and onto clean dry dust free fibreboard surfaces. Once applied, our tape performs well at all temperatures typically encountered by packaged products in delivery and storage environments, including deep freeze conditions.

Zaleta:

  • Protect your valuable and fragile goods
  • Use in a wide range of demanding packaging applications
  • Reduce the risk of product damage or box sealing failures
  • Recommended for closing heavy cartons.

Zalecenie:

  • Use to secure boxes and packages containing high value or fragile goods