{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® 3705 | |
| Oznaczenie producenta | Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3705 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Pakowanie | |
| Długość | 660 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,073 mm |
| Numer artykułu | 7000095275 | |
| EAN / GTIN | 08000280441458 | |
| Numer producenta | 7000095275 | |
| Numer L | L01130 102960 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |