Scotch® Cinta de Embalaje 3705, Incolora, 50 mm x 66 m

Número de artículo: 7000095271
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 Unidad
  • Pasos del pedido: 36 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotch® 3705
Denominación del fabricante Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3705
Color Transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Embalar; Sellado
Longitud 66 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,073 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000095271
EAN / GTIN 08000280441274
Número del fabricante 7000095271
Número L L01310 1936
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Se utiliza para una amplia gama de tareas de embalaje exigentes y se recomienda para empaquetar productos de alto valor. Este producto tiene un buen rendimiento a las temperaturas a las que suelen encontrarse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento, incluidas condiciones de congelación.

Ventaja:

  • Proteja sus bienes valiosos y frágiles
  • Para usar en una amplia gama de tareas de embalaje exigentes
  • Reduce el riesgo de daños a productos o fallas en el cerrado de cajas

Recomendación:

  • Cinta de embalaje para cartón de peso medio