{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch® 3705 | |
| Označení výrobce | Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3705 | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit; Konzervace | |
| Délka | 66 m | |
| Šířka | 50 mm | |
| Tloušťka | 0,073 mm |
| Katalogové číslo | 7000095271 | |
| EAN / GTIN | 08000280441274 | |
| Číslo výrobce | 7000095271 | |
| L-číslo | L01310 1936 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |