{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Hnědá | Hnědo-béžová | |
| Řada | 6890 | |
| Označení výrobce | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890 | |
| Barva | Hnědá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 5,5 N/mm | |
| Roztažnost | 70 % | |
| Pevnost v tahu | 143 N/mm | |
| Použití | Balit; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; Tiché odvíjení; odolné vůči chemikáliím | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 0,05 mm |
| Katalogové číslo | 7000095238 | |
| EAN / GTIN | 08000280354598 | |
| Číslo výrobce | 7000095238 | |
| L-číslo | L01310 554 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |