Bandă de mascare 3M™ 2525, portocalie, 48 mm x 55 m 9,5 mm

Cod articol.: 7000088508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 2525
Denumirea producătorului 3M™ Kreppklebeband 2525
Culoarea Portocaliu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Bandă adezivă creponată
Adeziv Cauciuc natural
Rezistență la temperatură max. 149 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie
Caracteristici Rezistent la umezeală; Se rupe uşor cu mâna; odporny na rozerwanie
Lungime 55 m
Lăţime 48 mm
Concentrație 0,24 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000088508
EAN / GTIN 00021200555633
Număr producător 7000088508
L-Număr L01310 36
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Suportul portocaliu ajută la identificarea îmbinărilor în mișcare banda creponată 3M™ 2525 poate fi utilizată pentru aplicații în fabricile de hârtie, în fabricile de procesare și în locurile de producție unde se dorește un suport colorat. Această bandă are o aderență excelentă și rezistență portantă și este rezistentă la umiditate. De asemenea, rezistă la temperaturi de la 149 grade Celsius la o oră. Aplicații recomandate - pot fi utilizate în multe aplicații de prindere, mascare și îmbinare unde se dorește o bandă adezivă foarte vizibilă - poate fi utilizată și pentru diverse tipuri de aplicații de muchii și legare 3M™ banda creponată 2525 nu este recomandată pentru aplicații în aer liber sau expunere prelungită la lumina soarelui, deoarece îndepărtarea benzii adezive poate fi foarte dificilă.

Avantaj:

  • Conceput pentru îmbinarea și acoperirea la temperaturi ridicate în procesul de vopsire
  • Poate rezista unui ciclu de ardere de până la 149 °C (300 °F) timp de până la o oră
  • Adezivul natural pe bază de cauciuc oferă o aderență fiabilă și o putere de reținere
  • Asigură fixarea rapidă și ușoară a începutului și a sfârșitului rolei
  • Materialul de transport durabil poate fi rupt manual, dar este, de asemenea, potrivit pentru prelucrarea mașinii

Recomandare:

  • Acoperiți atunci când pictați și pictați