Ruban adhésif de masquage papier lisse Scotch® 2525, Orange, 48 mm x 55 m

Réf.: 7000088508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Couvre-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000088508
EAN / GTIN 50021200555638
Réf. fabricant 7000088508
Article hors catalogue L01310 36

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Convient aux processus impliquant le ponçage de la bande adhésive
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 48 mm

Description:

Ruban adhésif simple face, support papier lisse épais orange, haute adhésion (149°C)

Caractéristique(s):

Papier crépé épais coloré pour usage intérieur
Pour usage intérieur
Déroulement contrôlé
Bonne résistance à l'humidité
Le support durable peut être déchiré à la main, mais convient à la distribution en machine

Remarque(s):

Couverture lors de la peinture et du vernissage