Cicha rolka taśmy klejącej Scotch® H150, szara, 50 mm maxi

Nr art.: 7000080606
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
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
Numer artykułu 7000080606
EAN / GTIN 03134375346931
Numer producenta 7000080606
Numer L L01130 111514
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Cicha rolkowa taśma klejąca Scotch® H150 to wygodny, lekki ręczny podajnik taśmy, który doskonale nadaje się do stosowania w miejscach, gdzie ważne jest wyciszenie. Sprężynowy tłok dociska rolkę taśmy klejącej w sposób ciągły do trzpienia odwijacza, jednocześnie podając taśmę pod kątem, który minimalizuje niepożądane odgłosy powstające podczas odwijania tradycyjnych taśm polipropylenowych. Odwijacz wyposażony jest w wygodny uchwyt pistoletowy, który pozwala na odwijanie taśmy, jej odcinanie i dociskanie płynnym ruchem jedną ręką. Ten lekki podajnik taśmy nadaje się do taśm klejących o szerokości 48 mm i 50 mm i jest łatwy w napełnianiu. Składa się z wytrzymałych elementów z tworzywa sztucznego i metalu oraz jest wyposażony w ostrze ze stali węglowej, które pozwala na czyste i szybkie odcinanie taśmy klejącej. Ręczny odwijacz taśmy Scotch® to niezbędny element wyposażenia we wszystkich obszarach, w których towary są kompletowane, przepakowywane lub przygotowywane do sprzedaży. Artykuły konsumpcyjne, sprzęt elektroniczny, żywność i napoje, ogólne produkty przemysłowe, leki, materiały biurowe, konserwacja i naprawy, artykuły papiernicze, drukarnie, magazyny, zakłady przemysłowe, wysyłka w ramach handlu elektronicznego oraz punkty sprzedaży detalicznej to tylko niektóre z wielu miejsc, w których można znaleźć te narzędzia. Oprócz zamykania kartonów świetnie sprawdzają się również przy składaniu, wzmacnianiu, wiązaniu i innych pracach. Przenośne odwijarki są dostępne w różnych wersjach wagowych i rozmiarowych, dzięki czemu nadają się do niemal każdego zastosowania produkcyjnego.

Zaleta:

  • Cicha rolka do taśmy klejącej Scotch® H150 wyposażona jest w unikalny mechanizm dociskowy, który ogranicza hałas podczas odwijania taśmy.
  • Ta sprężynowa listwa dociskowa nieustannie dociska rolkę taśmy do trzpienia odwijacza, jednocześnie podając taśmę pod kątem, który minimalizuje niepożądane odgłosy powstające podczas stosowania tradycyjnych taśm pakowych wrażliwych na nacisk.
  • Konstrukcja z uchwytem pistoletowym umożliwia łatwe przewijanie jedną ręką
  • Przeznaczone do rolek o szerokości 48 mm i 50 mm
  • Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia oraz metalu, zapewniająca łatwą obsługę i kontrolę
  • Do zamykania kartonów i opakowań, łączenia, wzmacniania i wiązania

Zalecenie:

  • Zastosowanie do zgrzewania kartonów, zgrzewania kartonów, łączenia, wzmacniania i wiązania w miejscach wrażliwych na hałas