• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150, Grau, 50 mm maxi

Artikel-Nr.: 7000080606
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000080606
EAN / GTIN 03134375346931
Herstellernummer 7000080606
L-Nummer L01130 111514
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Scotch® Geräuscharme Klebeband-Abroller H150 ist ein komfortabler, leichter Handabroller, der sich speziell für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen eignet. Eine federbelastete Druckstange drückt die Klebebandrolle kontinuierlich gegen den Rollenkern des Abrollers und gibt das Klebeband gleichzeitig in einem Winkel aus, der unerwünschte Geräusche minimiert, die durch herkömmliche Polypropylen-Klebebänder entstehen. Der Abroller ist mit einem komfortablen Pistolengriff ausgestattet, der es ermöglicht, das Klebeband in einer fließenden Bewegung mit einer Hand abzurollen, zu schneiden und anzudrücken. Der leichte Abroller ist für Klebebänder mit einer Breite von 48 mm und 50 mm geeignet und einfach zu befüllen. Er besteht aus stabilen Komponenten aus Kunststoff und Metall und ist mit einer scharfen Klinge aus Karbonstahl versehen, die das Klebeband sauber und schnell abschneidet. Der Scotch® Klebeband-Handabroller ist ein Muss in allen Anwendungsbereichen, in denen Waren abgefertigt, neu verpackt oder für den Vertrieb vorbereitet werden. Verbrauchsgüter, Elektronikwaren, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrieprodukte, Arzneimittel, Büromaterial, Wartung und Instandhaltung, Papierwaren, Druckerei, Lager, Industrieanlagen, e-Commerce-Versand und Einzelhandelsvertriebsstellen sind nur einige von vielen Orten, an denen diese Werkzeuge zu finden sind. Abgesehen vom Verschließen von Kartons sind sie auch beim Zusammenstellen, Verstärken, Bündeln und anderen Arbeiten sehr praktisch. Tragbare Handabroller gibt es in verschiedenen Gewichten und Größen für nahezu jede Produktionsanforderung.

Vorteil:

  • Der Scotch® Geräuscharme Klebeband-Abroller H150 umfasst eine einzigartige Druckstange, die Geräusche beim Abrollen des Klebebands reduziert.
  • Diese federbelastete Druckstange drückt die Klebebandrolle kontinuierlich gegen den Rollenkern des Abrollers und gibt das Klebeband gleichzeitig in einem Winkel aus, der unerwünschte Geräusche minimiert, die durch herkömmliche druckempfindliche Verpackungsklebebänder entstehen.
  • Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches, einhändiges Abrollen
  • Für Rollen von einer Breite von 48 mm und 50 mm geeignet
  • Leichte Konstruktion aus hoch schlagfestem Kunststoff und Metall für einfache Handhabung und Kontrolle
  • Zum Verschließen von Kartons und Verpackungen, Zusammenstellen, Verstärken und Bündeln

Empfehlung:

  • Verwendung für Kartonversiegelung, Kartonversiegelung, Kombination, Verstärkung und Bündelung an geräuschempfindlichen Stellen