Dispenser de bandă Scotch® Low noise H150, gri, 50 mm maxi

Cod articol.: 7000080606
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000080606
EAN / GTIN 03134375346931
Număr producător 7000080606
L-Număr L01130 111514
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dozatorul de bandă silențioasă Scotch® H150 este un dozator de mână confortabil și ușor, care este potrivit în special pentru utilizarea în zonele sensibile la zgomot. O tijă de împingere cu arc apasă continuu rola de bandă pe miezul rolei distribuitorului, distribuind simultan banda într-un unghi care minimizează zgomotul nedorit cauzat de benzile convenționale din polipropilenă. Dozatorul este echipat cu un mâner confortabil pentru pistol, care vă permite să desfaceți, să tăiați și să apăsați banda adezivă într-o mișcare lină cu o mână. Dozatorul ușor este potrivit pentru benzi adezive cu o lățime de 48 mm și 50 mm și este ușor de umplut. Este fabricat din componente solide din plastic și metal și este echipat cu o lamă ascuțită din oțel carbon care taie banda adezivă curată și rapidă. Dozatorul de mână cu bandă Scotch® este o necesitate în toate aplicațiile în care mărfurile sunt manipulate, reambalate sau pregătite pentru distribuție. Consumabilele, electronica, produsele alimentare si bauturile, produsele industriale generale, produsele farmaceutice, consumabilele de birou, intretinerea si intretinerea, produsele din hartie, tiparirea, depozitele, echipamentele industriale, transportul electronic si punctele de vanzare cu amanuntul sunt doar cateva dintre multele locuri in care aceste instrumente pot fi gasite. În afară de închiderea cutiilor de carton, acestea sunt, de asemenea, foarte convenabile pentru asamblare, armare, grupare și alte lucrări. Dozatoarele portabile de mână sunt disponibile în diferite greutăți și dimensiuni pentru aproape orice cerință de producție.

Avantaj:

  • Dozatorul de bandă silențioasă Scotch® H150 încorporează o tijă de împingere unică, care reduce zgomotul la derularea benzii.
  • Această tijă de împingere cu arc împinge continuu rola de bandă pe miezul rolei distribuitorului, în timp ce distribuie simultan banda într-un unghi care minimizează zgomotele nedorite cauzate de benzile de ambalare tradiționale sensibile la presiune.
  • Designul mânerului pistolului permite derularea ușoară, cu o singură mână
  • Potrivit pentru role cu o lățime de 48 mm și 50 mm
  • Construcție ușoară din plastic și metal rezistent la impact pentru manevrare și control ușor
  • Pentru etanșarea cutiilor și ambalajelor, asamblarea, armarea și gruparea

Recomandare:

  • Utilizat pentru etanșarea ambalajului, etanșarea ambalajului, combinarea, armarea și gruparea în zone sensibile la zgomot