Tarcza do czyszczenia zgrubnego Scotch-Brite™ CG-ZS, 150 mm x 25 mm x 8 mm, S XCRS

Nr art.: 7000077916
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Opis formy Kształt tarczy
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa; Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Średnica otworu H 8 mm
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny karborund (SiC)
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000077916
EAN / GTIN 04046719750078
Numer producenta 7000077916
Numer L L51710 698
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki tej wydajnej tarczy do czyszczenia wstępnego uzyskasz znacznie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi czarnymi tarczami Clean & Strip dostępnymi w handlu. Produkt ten został opracowany specjalnie do czyszczenia przed i po spawaniu w obróbce metali, a także do usuwania rdzy i innych powłok w warsztacie lub w produkcji przemysłowej.

Zaleta:

  • Elastyczna tarcza do czyszczenia wstępnego, przeznaczona do uniwersalnych zastosowań czyszczących
  • Wbudowany chwyt
  • Idealny do usuwania silnych zabrudzeń i powłok z powierzchni
  • Otwarta struktura włókniny
  • Nie należy rozkręcać poszczególnych części
  • Do stosowania z szlifierką prostą, wałkiem giętkim lub wiertarką

Zalecenie:

  • elastyczny wałek lub wiertarka
  • Do stosowania w szlifierkach prostych
  • Usuwanie silnych zabrudzeń i powłok z powierzchni
  • Usuwanie rdzy, usuwanie farby, czyszczenie spoin
  • stosuje się go promieniowo