Scotch-Brite™ CG-ZS Clean & Strip Dischi 150 mm 25 mm 8 mm S XCS PN 61169

Codice art.: 7000077916
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000077916
EAN / GTIN 53134375451661
Codice del produttore 7000077916
Numero-L L51710 698

Descrizione

Esecuzione:

Disco flessibile per la pulizia grossolana per applicazioni di pulizia universali
Gambo integrale
Ideale per la lavorazione di sporco superficiale pesante e rivestimenti
Struttura aperta del vello
Nessun distacco delle singole parti

Descrizione:

Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Proprietà:

Albero integrato
Ideale per la lavorazione di superfici contaminate e rivestimenti pesanti
Struttura aperta in pile
Nessun allentamento delle singole parti
Utilizzare su smerigliatrici diritte, alberi flessibili o foratrici

Nota:

albero flessibile o trapano
Utilizzo su smerigliatrici diritte
Rimozione di contaminazione superficiale e rivestimenti pesanti
Sverniciatura, sverniciatura, pulizia dei cordoni di saldatura
viene utilizzato radialmente