Scotch-Brite™ durva tisztítókorong CG-ZS, 150 mm x 25 mm x 8 mm, S XCRS

Cikkszám: 7000077916
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000077916
EAN / GTIN 53134375451661
Gyártó száma 7000077916
L-szám L51710 698
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ezzel a nagy teljesítményű durva tisztítótárcsával a normál fekete Clean & Strip tárcsákhoz képest sokkal hosszabb élettartam érhető el. Ez a termék kifejezetten a hegesztés előtti és utáni tisztításra szolgál fémmegmunkálásban, valamint a rozsda és egyéb bevonatok eltávolításhoztására a műhelyben vagy az ipari termelésben.

Előny:

  • Rugalmas durva tisztítótárcsa univerzális tisztítási alkalmazásokhoz
  • Beépített tengely
  • Ideális nehéz felületi szennyeződések és bevonatok megmunkálásához
  • Nyitott nem szőtt szerkezet
  • Az egyes részek nem lazulnak meg
  • Használjon egyenes csiszolót, rugalmas tengelyt vagy fúrógép-t.

Ajánlás:

  • Rugalmas tengely vagy fúrógép
  • Használja egyenes csiszolókhoz
  • Távolítsa el a nehéz felületi szennyeződéseket és bevonatokat
  • Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, hegesztések tisztítása
  • radiálisan használják