3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Clean & Strip Montado en Eje CG-ZS Azul 150mm x 25mm x 8mm SXCRS

Número de artículo: 7000077916
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Descripción de la forma Forma de disco
Máquina de accionamiento Lijadora angular; Lijadora recta
Asiento Mango
Diámetro perforación H 8 mm
Grado de finura extrabasto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Para material acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000077916
EAN / GTIN 04046719750078
Número del fabricante 7000077916
Número L L51710 698
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ Roloc™ se usa para eliminar de forma contundente pintura y óxido de juntas, marcos de puertas, molduras de goteo, marcos y otras áreas estrechas. Nuestros discos cuentan con el sistema de enganche Roloc, que facilita y agiliza los cambios de discos, por lo que son ideales para los procesos de acabado en varios pasos. El disco se monta rápidamente en el enganche y soporte* que, posteriormente, se puede montar en máquinas como amoladoras y lijadoras de ángulo recto. Los discos cuentan con minerales de carburo de silicio y fibras de nylon en material no tejido con una resina que se disuelve y desprende con el tiempo, por lo que el abrasivo permanece activo y resiste el calor. El carburo de silicio es un mineral sintético muy afilado que se suele usar en aplicaciones a baja presión como, por ejemplo, la preparación de pintura. Se rompe con mayor rapidez que el óxido de aluminio para lograr un acabado excelente. El mineral extragrueso (XCS) permite eliminar la corrosión y las manchas no deseadas de diversos sustratos. Elimina de forma contundente la pintura y el óxido de juntas, marcos de puertas, molduras de goteo, marcos y otras áreas de difícil acceso. La tecnología no tejida hace que los abrasivos industriales Scotch-Brite sean únicos. Combinamos hebras, resina y minerales abrasivos para formar una malla abierta y gruesa. La naturaleza tipo muelle de las fibras responde a los contornos y permite eliminar de forma eficaz las rebabas, las manchas y los contaminantes a la vez que se mantiene la geometría de la pieza de trabajo, por lo que se reduce la necesidad de repetir trabajos y se aumenta la productividad. Los orificios de la malla permiten que escapen las virutas para que los residuos no atasquen el mineral. Las fibras de la malla se rompen de manera continua con el uso para mostrar mineral nuevo y ofrecer una uniformidad excepcional, un rendimiento de corte superior y una vida útil extremadamente larga. Desde acabados estéticos hasta desbastes de soldaduras, desbarbado, etc., los abrasivos Scotch-Brite funcionan con rapidez y ofrecen resultados uniformes, pieza tras pieza. * Se vende por separado

Ventaja:

  • Elimina la pintura y el óxido rápidamente sin dañar la geometría de la pieza de trabajo
  • El material resistente al embozo evita la acumulación de suciedad para ofrecer una acción de corte uniforme
  • Resistencia a las manchas para minimizar la limpieza de la superficie de trabajo
  • El carburo de silicio extragrueso (XCS) proporciona un corte contundente y ofrece un acabado suave sin arañar la pieza de trabajo
  • El sistema de montaje Roloc™ permite cambiar de disco de forma sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.

Recomendación:

  • Elimine la pintura y el óxido rápidamente sin dañar la geometría de la pieza de trabajo.