Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4646F, szara, 19 mm x 3 m, 0,6 mm, krótka rolka

Nr art.: 7000072209
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VHB 4611
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband 4646F
Kolor Szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Odporność na temperaturę do 200 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 3 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072209
EAN / GTIN 04046719676217
Numer producenta 7000072209
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezawodność na całej linii dzięki rodzinie taśm klejących 3M™ VHB™ serii 4611 Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4646 należy do rodziny taśm klejących 3M VHB serii 4611. Nasza wytrzymała, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności jest pokryta z obu stron uniwersalnym klejem. Dzięki swojej odporności na wysokie temperatury nadaje się przede wszystkim do klejenia przed lakierowaniem w wysokiej temperaturze. Zazwyczaj stosuje się go do materiałów metalowych, takich jak aluminium, stal ocynkowana i stal nierdzewna. Taśmę tę należy stosować do klejenia elementów usztywniających i okładzin, do montażu przed piecami lakierniczymi, a także do materiałów dekoracyjnych i listew. Niekonwencjonalna, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności. W 1980 roku firma 3M wynalazła rewolucyjne taśmy klejące VHB. Te wyjątkowe taśmy klejące łączą w sobie elastyczność z wysoką siłą przyczepności. Rodzina produktów VHB obejmuje taśmy klejące o wyjątkowo wysokiej przyczepności do najróżniejszych materiałów. Taśma klejąca 3M VHB stanowi sprawdzoną alternatywę dla śrub, nitów i spoin spawalniczych, a także innych rodzajów mechanicznych elementów łączących. Zakres zastosowań obejmuje telefony komórkowe i elektroniczne znaki drogowe, lodówki i okna architektoniczne, a także wieżowce – od jednego do kilku etapów procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta renomowana i niezawodna taśma klejąca zapewnia stałą siłę przyczepności, doskonałą trwałość oraz znakomitą odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Firma 3M gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów i zawsze służy Państwu pomocą w zakresie ich stosowania oraz wsparcia technicznego. Sprawdzona niezawodność taśm klejących 3M VHB Taśma klejąca 3M VHB zapewnia większą siłę przyczepności w sposób, którego nie są w stanie osiągnąć mechaniczne elementy łączące. Ta taśma poprawia wygląd gotowych produktów, pozwalając zrezygnować z nitów i śrub, a jednocześnie zapewniając natychmiastową wytrzymałość użytkową. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy klejącej 3M VHB jest szybsze niż wiercenie lub mocowanie za pomocą kleju w płynie. Te wszechstronne taśmy klejące nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, m.in. do montażu okien, drzwi i tabliczek, w elektronice, budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych. Taśma 3M VHB jest odporna na działanie substancji chemicznych, promieniowanie UV oraz skrajnie wysokie i niskie temperatury. Unikalny skład chemiczny akrylu zapewnia lepszą przyczepność i odporność na zmiany zachodzące w miarę upływu czasu. Dzięki temu zyskują Państwo taśmę klejącą o długiej trwałości, wysokiej skuteczności i niezawodności. Tworzenie lepszych rozwiązań dzięki nauce i innowacjom Dział klejów i taśm przemysłowych firmy 3M zajmuje się badaniem właściwości adhezyjnych w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Wytrzymała, dwustronna taśma klejąca o grubości 0,6 mm w kolorze ciemnoszarym, wykonana z uniwersalnego kleju odpornego na wysokie temperatury
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Doskonała odporność na temperaturę podczas klejenia elementów metalowych przed lakierowaniem

Zalecenie:

  • Nadaje się do klejenia elementów usztywniających i okładzin, montażu przed piecami lakierniczymi, a także do materiałów dekoracyjnych i listew
  • Obszary zastosowań obejmują wiele branż, w tym transport, produkcję urządzeń, elektronikę, rozwiązania w zakresie wyświetlaczy oraz przemysł ogólny