3M™ VHB™ Nastro 4646

Codice art.: 7000072209
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000072209
EAN / GTIN 04046719676231
Codice del produttore 7000072209

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio scuro
Resistenza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 3 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando la foratura, la rettifica, la rilavorazione, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia

Descrizione:

Il nastro VHB™ 4646 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, di colore grigio scuro, sensibile alla pressione e dotato di un liner filmico in PE. Spessore: 0,64mm.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo universale grigio scuro, dello spessore di 0,6 mm, con schiuma rigida resistente alle elevate temperature
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici

Nota:

Utilizzabile per applicare rinforzi e pannelli e anche per l'assemblaggio prima dell'introduzione nei forni per vernici, oltre che per parti tagliate e materiali decorativi
Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche