Kivitel:
Termék színe: Sötétszürke
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 3 m
Teljes szélesség: 19 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
Leírás:
Megbízhatóság a 3M™ VHB™ ragasztószalaggal 4646. 0,6 mm vastag, nagy teherbírású, kétoldalas sötétszürke ragasztószalagunk univerzális ragasztóval van ellátva, és ellenáll a magas hőmérsékletnek. Ez a ragasztószalag gyors és egyszerű ragasztást, valamint nagy teljesítményt és hosszú élettartamot tesz lehetővé. Használja ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot az anyagok széles skáláján, nagy felületi energiával.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
0,6 mm vastag, nagy teherbírású, kétoldalas sötétszürke ragasztószalag univerzális ragasztószalagból, magas hőmérsékletnek ellenálló// 0,6 mm vastag, nagy teherbírású, kétoldalas sötétszürke ragasztószalag univerzális ragasztószalagból, magas hőmérsékletnek ellenálló
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor// Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor
Figyelem:
Használható merevítők és burkolatok ragasztására, amelyek összeszerelés a festékkemencék előtt, valamint dekoratív anyagokhoz és szalagokhoz
Az alkalmazások az iparágak széles skáláját ölelik fel, beleértve a szállítást, a berendezéseket, az elektronikát, a kijelzés és a kijelző megoldásokat, valamint az általános ipart