3M™ VHB™ Tape 4646 F, Donkergrijs, 19 mm x 3 m

Artikelnummer: 7000072209
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072209
EAN/GTIN 04046719676231
Nummer fabrikant 7000072209

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Donkergrijs
Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Totale lengte: 3 m
Totale breedte: 19 mm
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, herbewerken, schroeven, lassen en schoonmaken

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4646. Dit is een donkergrijze, universele tape met een dikte van 0,6 mm op basis van acryllijm met een stevige schuimbasis. De tape is goed bestand tegen hoge temperaturen. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden met hoge oppervlakte-energie.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Donkergrijze universele tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen// Donkergrijze universele tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces// Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces

Tip:

Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen