Taśma klejąca z tkaniny 3M™ 1900, czarna, 75 mm x 50 m, 0,17 mm

Nr art.: 7000071804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000071804
EAN / GTIN 04046719415199
Numer producenta 7000071804
Numer L L01130 110935
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ta doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy trzeba coś oznaczyć, a taśmy papierowe lub celofanowe nie zapewniają wymaganej wytrzymałości i siły przyczepności. Można go łatwo odrywać ręcznie z rolki. Siatka ułatwia cięcie w płaszczyźnie poziomej i pionowej, zapewniając jednocześnie większą wytrzymałość. Taśma ta dopasowuje się do powierzchni profilowanych lub lekko nierównych, dzięki czemu nadaje się do uszczelniania. Ekonomiczna taśma klejąca z tkaniny 3M™ 1900 powinna znaleźć się w każdej skrzynce narzędziowej i na każdym stanowisku pracy, ponieważ ma wiele różnych zastosowań. Wybór odpowiedniej taśmy klejącej do tkanin. Jednym z najważniejszych czynników przy wyborze taśmy klejącej z tkaniny jest jej przeznaczenie. Aby taśma klejąca z tkaniny 3M™ spełniała wymagania danego zadania, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Taśmy klejące z tkaniny Performance Plus oraz taśmy maskujące najlepiej nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Można je usunąć bez pozostawiania śladów i są odporne na działanie czynników atmosferycznych przez długi czas. Wysoce wytrzymałe, odporne na ekstremalne obciążenia i uniwersalne taśmy klejące z tkaniny zapewniają niezawodną wydajność w wymagających zastosowaniach związanych z konserwacją, naprawami i utrzymaniem ruchu w środowiskach przemysłowych. A uniwersalne taśmy klejące z tkaniny stanowią ekonomiczne rozwiązanie do lżejszych zastosowań, takich jak wiązanie, uszczelnianie, mocowanie i oznaczanie. Wszystkie taśmy klejące z tkaniny charakteryzują się wytrzymałością, odpornością na wilgoć, odpornością na ścieranie oraz odpornością na wysoką temperaturę, a ponadto można je usunąć bez pozostawiania śladów. Dwa z trzech kluczowych czynników decydujących o tych właściwościach to materiał nośny i klej. Im grubszy materiał nośny, tym większa jest jego wytrzymałość na rozciąganie (maksymalne naprężenie rozciągające, jakie może wystąpić przed pęknięciem materiału), odporność na wilgoć oraz odporność na ścieranie. Klej na bazie kauczuku lub kauczuku syntetycznego zapewnia natychmiastowe, mocne i trwałe wiązanie nawet w wilgotnym otoczeniu. Siatka umieszczona pomiędzy materiałem nośnym a klejem zapewnia dodatkową wytrzymałość i umożliwia odrywanie w linii prostej, w poziomie oraz w pionie. Należy pamiętać, że: W przypadku taśm samoprzylepnych często zapomina się, że należy je odpowiednio przechowywać i że mają one termin przydatności. Słaba przyczepność, odklejanie się, nawijanie i pękanie to najczęściej skutki starzenia się taśmy klejącej lub jej niewłaściwego przechowywania. W każdym razie należy uważnie i w całości zapoznać się z informacjami o produkcie. Aby zapewnić pomyślny i ekonomiczny wynik, należy wcześniej sprawdzić na podstawie specyfikacji taśmy klejącej, czy nadaje się ona do danego zastosowania.

Zaleta:

  • Można go odrywać ręcznie, jest wodoodporny, ma uniwersalne zastosowanie
  • Samoprzylepny klej na bazie kauczuku syntetycznego przylega po nałożeniu do metalu, szkła, tworzyw sztucznych, betonu i innych powierzchni
  • Na powierzchni można łatwo nanosić tymczasowe napisy za pomocą markerów
  • Aby zapewnić łatwą i wygodną obsługę, taśmę można odrywać ręcznie z rolki
  • Pakowane pojedynczo, co ułatwia identyfikację i pozwala na czyste przechowywanie
  • Dopasowuje się do nierównych powierzchni, nie odklejając się
  • Koniec z czasochłonnym i uciążliwym usuwaniem lepkich lub zaschniętych pozostałości

Zalecenie:

  • Do mniej wymagających zastosowań, takich jak wiązanie, uszczelnianie, mocowanie, etykietowanie oraz do oznaczania w zastosowaniach o niewielkim znaczeniu
  • Do tymczasowych napraw oraz do wiązania i wzmacniania