3M™ Cinta Americana 1900, Negro, 75 mm x 50 m

Número de artículo: 7000071804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 18 unidades
  • Pasos del pedido: 18 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7000071804
EAN / GTIN 04046719415199
Número del fabricante 7000071804
Número L L01130 110935
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta es efectiva para el etiquetado cuando se necesita mayor durabilidad y poder de retención que la que ofrecen las cintas de celofán o con respaldo de papel. Se rasga fácilmente desde el rodillo con la mano y la tela de gasa ayuda a guiar para la realización de cortes en horizontal o vertical mientras también proporciona resistencia. La cinta se adapta para el sellado a superficies con contorno o ligeramente irregulares. La incorporación de la rentable Cinta adhesiva americana de valor 3M™ 1900 a cualquier caja de herramientas y centro de trabajo sirve de ayuda para realizar gran variedad de aplicaciones ligeras.Cómo elegir la cinta americana adecuadaUno de los puntos más importantes en los que se debe pensar al elegir una cinta americana es en cómo se va a utilizar. Cuando se trate de elegir una cinta americana 3M™ que satisfaga la necesidad de un trabajo en particular, tenga en cuenta lo siguiente: Las cintas Performance Plus y Outdoor Masking son las mejores de su tipo para uso en interiores y exteriores, y ofrecen fácil eliminación y resistencia frente a los elementos durante mucho tiempo. Las cintas americanas Extra Heavy Duty, Heavy Duty y Multi Purpose proporcionan un rendimiento fiable para el contratista exigente, las operaciones de reparación y mantenimiento y las aplicaciones en centros de trabajo industriales. Y las cintas americanas de uso general ofrecen opciones rentables para aplicaciones generales y ligeras como agrupación, sellado, retención e identificación.La fuerza, resistencia a la humedad, resistencia contra la abrasión, resistencia al calor y eliminación limpia afectan a la efectividad de cualquier cinta americana. Dos de los tres factores clave que determinan estos factores son el respaldo y el adhesivo. Cuanto más grueso es el soporte, mayor es la resistencia a la tracción (la resistencia a romperse bajo tensión), la resistencia a la abrasión y la humedad que se proporcionan. Un adhesivo con base en goma o goma sintética proporciona u

Ventaja:

  • Un soporte de polietileno de plata sobre tela de gasa resiste la humedad para ofrecer un rendimiento fiable en entornos húmedos o mojados
  • El adhesivo de goma sintética sensible a la presión se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies
  • La superficie acepta sin problema que se escriba con rotuladores para un etiquetado provisional
  • La cinta se rasga a mano del rodillo para que el uso sea sencillo y conveniente
  • Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo

Recomendación:

  • Aplicaciones ligeras no críticas, como agrupamiento, sellado, sujeción, etiquetado e identificación
  • Reparación, agrupamiento y refuerzo temporal