• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeklebeband 1900, Schwarz, 75 mm x 50 m, 0.17 mm

Artikel-Nr.: 7000071804
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000071804
EAN / GTIN 04046719415199
Herstellernummer 7000071804
L-Nummer L01130 110935
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Klebeband eignet sich hervorragend in Situationen zum Beschriften, in denen Papier- oder Zellophanbänder nicht die erforderliche Robustheit und Haltekraft bieten. Es lässt sich einfach per Hand von der Rolle abreißen. Das Gittergewebe erleichtert horizontales und vertikales Trennen und sorgt gleichzeitig für höhere Festigkeit. Das Klebeband passt sich Profiloberflächen oder leicht unregelmäßigen Oberflächen an und eignet sich daher zum Abdichten. Das kostengünstige 3M™ Gewebeklebeband 1900 sollte in keinem Werkzeugkasten und an keiner Arbeitsstelle fehlen, da es für verschiedenste Zwecke verwendet werden kann. Auswahl des richtigen Gewebeklebebands. Einer der wichtigsten Punkte bei der Auswahl eines Gewebeklebebands ist der Verwendungszweck. Damit ein 3M™ Gewebeklebeband die Anforderungen einer bestimmten Aufgabe erfüllt, ist Folgendes zu berücksichtigen: Performance Plus-Gewebeklebebänder und Abdeckklebebänder eignen sich am besten für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. Sie lassen sich rückstandsfrei entfernen und sind lange wetterbeständig. Extrem beanspruchbare, hochbeanspruchbare und Mehrzweck-Gewebeklebebänder bieten zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsanwendungen in industriellen Umgebungen. Und die Allzweck-Gewebeklebebänder sind eine kostengünstige Option für leichtere Anwendungen, wie Bündeln, Abdichten, Halten und Kennzeichnen. Alle Gewebeklebebänder zeichnen sich durch ihre Stärke, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Abriebfestigkeit, Hitzebeständigkeit aus und lassen sich rückstandslos entfernen. Zwei der drei Schlüsselfaktoren, die diese Eigenschaften bestimmen, sind das Trägermaterial und der Klebstoff. Je dicker das Trägermaterial, desto größer sind die Zugfestigkeit (die maximale Zugspannung, die auftreten kann, bevor das Material bricht), Feuchtigkeitsbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Ein Klebstoff auf Kautschuk- oder Synthese-Kautschuk-Basis haftet selbst in feuchten Umgebungen sofort, fest und dauerhaft. Das Gittergewebe zwischen Trägermaterial und Klebstoff sorgt für zusätzliche Festigkeit und ermöglicht gerades, horizontales und vertikales Abreißen. Zu beachten ist: Bei Klebebändern wird häufig übersehen, dass diese richtig gelagert werden müssen und ein Ablaufdatum haben. Schwache Haftung, Ablösen, Aufrollen und Brechen sind meistens die Folgen des Alters oder der falschen Lagerung des Klebebands. In jedem Fall sollten die Produktinformationen sorgfältig und vollständig durchgelesen werden. Im Voraus sollte anhand der Spezifikationen des Klebebands bestimmt werden, ob es sich für die vorliegende Anwendung eignet, um ein erfolgreiches und kosteneffizientes Ergebnis sicherzustellen.

Vorteil:

  • Handreißbar, wasserfest, universell einsetzbar
  • Haftklebender Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen
  • Oberfläche lässt sich mit Markern leicht vorübergehend beschriften
  • Zur einfachen, komfortablen Anwendung lässt sich das Klebeband per Hand von der Rolle abreißen
  • Einzeln verpackt, zur schnellen Identifizierung und sauberen Lagerung
  • Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
  • Kein zeitraubendes oder mühsames Entfernen von klebrigen oder eingetrockneten Rückständen

Empfehlung:

  • Für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie Bündeln, Abdichten, Festhalten, Etikettieren und zur Kennzeichnung bei unkritischen Anwendungen
  • Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Verstärken

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit