3M™ Látková lepicí páska 1900, černá, 75 mm x 50 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000071804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 kusy
  • K objednání po násobcích: 18 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000071804
EAN / GTIN 04046719415199
Číslo výrobce 7000071804
L-číslo L01130 110935
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tato páska je ideální pro označování v situacích, kdy papírové nebo celofánové pásky nenabízejí požadovanou robustnost a přilnavost. Lze ji snadno ručně odtrhnout z role. Stěrka usnadňuje horizontální a vertikální trhání a zároveň poskytuje větší pevnost. Páska se přizpůsobí profilovým nebo mírně nepravidelným povrchům, a je proto vhodná k zalepování. Cenově výhodná lepicí páska 3M™ 1900 mesh by neměla chybět v žádné skříňce s nářadím a na žádném pracovišti, protože ji lze použít k nejrůznějším účelům. Výběr správné lepicí pásky. Jedním z nejdůležitějších bodů při výběru textilní lepicí pásky je zamýšlené použití. Aby textilní páska 3M™ splňovala požadavky konkrétního úkolu, je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti: Textilní pásky a maskovací pásky Performance Plus jsou nejvhodnější pro vnitřní i venkovní použití. Lze je odstranit bez zanechání zbytků a jsou dlouhodobě odolné vůči povětrnostním vlivům. Těžké, odolné a víceúčelové textilní pásky nabízejí spolehlivý výkon pro náročné aplikace údržby, oprav a servisu v průmyslovém prostředí. A univerzální textilní pásky jsou cenově výhodnou volbou pro lehčí aplikace, jako je svazkování, utěsňování, držení a označování. Všechny textilní pásky se vyznačují pevností, odolností proti vlhkosti, oděru, teplu a lze je odstranit bez zanechání zbytků. Dva ze tří klíčových faktorů, které určují tyto vlastnosti, jsou podkladový materiál a lepidlo. Čím silnější je podkladový materiál, tím větší je pevnost v tahu (maximální tahové napětí, které může nastat, než se materiál přetrhne), odolnost proti vlhkosti a oděru. Lepidlo na bázi kaučuku nebo syntetického kaučuku přilne okamžitě, pevně a trvale, a to i ve vlhkém prostředí. Scrim mezi podkladem a lepidlem poskytuje dodatečnou pevnost a umožňuje přímé, horizontální a vertikální trhání. Upozornění: Často se zapomíná na to, že lepicí pásky musí být správně skladovány a musí mít datum spotřeby. Slabá přilnavost, odlepování, odvíjení a lámání jsou obvykle důsledkem stáří nebo nesprávného skladování lepicí pásky. V každém případě je třeba pečlivě a úplně číst informace o výrobku. Podle specifikací pásky je třeba předem určit, zda je vhodná pro danou aplikaci, aby byl výsledek úspěšný a hospodárný.

Výhoda:

  • Ruční teorná, vodotěsná, univerzálně použitelná
  • Lepidlo ze syntetické pryže přilne k kov, sklu, plastu, beton a dalším povrchům při kontaktu
  • Značky lze snadno dočasně označit povrch
  • Pro snadné a pohodlné použití lze lepicí páska vyjmout z role ručně
  • Jednotlivě baleno pro rychlou identifikaci a čisté skladování
  • Přizpůsobí se nepravidelným povrchům bez odlupování
  • Žádné časově náročné nebo zdlouhavé odstraňování lepivých nebo sušených zbytků

Doporučení:

  • Pro méně náročné aplikace, jako je svazování, utěsnění, držení, označování a označování v nekritických aplikacích
  • Pro předběžné opravy, jakož i pro svazkování a zpevňování